DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020188 IPC-HUM4231S-L4-S3: MINI CAMERA IP STARL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172536563
Artikelnummer
DUHM-0020188
Herstellernummer
M-0020188
Hersteller
DUH
Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm F2.0, luminosita 0.001 lux F2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3DNR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc <1.56 W