Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0017964 IPC-HFW5849T1-ASE-LED: TELECAMERA BULLET - M-0017964

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0017964 IPC-HFW5849T1-ASE-LED: TELECAMERA BULLET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172524539

Artikelnummer

DUHM-0017964

Herstellernummer

M-0017964

Hersteller

DUH

Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2", risoluzione 8 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M22 3.6 mm ?1.0, luminosita 0.0005 lux ?1.0, portata LED fino a 50 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, privacy mask 8 aree, 3D, WDR 140 dB, oggetto abbandonato/mancante, heat map, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.1 W