DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0017451 HAC-HFW2241TU-Z-A-DP-S2: TELECAMERA BULL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172523884
Artikelnummer
DUHM-0017451
Herstellernummer
M-0017451
Hersteller
DUH
Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP a 25fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, luminosita 0.001 lux F1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 3DNR, WDR 130 dB, CVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, Super Adapt, OSD, doppia alimentazione 12 Vdc/24 Vac <12.5 W