Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015593 ECA3A1404-HNR-XB: TELECAMERA BULLET IP A

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015593 ECA3A1404-HNR-XB: TELECAMERA BULLET IP A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554926099

Artikelnummer

DUHM-0015593

Herstellernummer

M-0015593

Hersteller

DUH

Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm ?1.8~2.7) / 16x digitale, luminosita 0.005 lux ?1.8, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, face detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <9 W