Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015325 IPC-EW5541-AS: TELECAMERA DOME FISHEYE I

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015325 IPC-EW5541-AS: TELECAMERA DOME FISHEYE I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554993855

Artikelnummer

DUHM-0015325

Herstellernummer

M-0015325

Hersteller

DUH

Telecamera dome Fisheye IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 1.4 mm ?2.0, luminosita 0.006 lux ?2.0 (0 con IR on), portata IR fino a 10 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), heat map, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.8 W