Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0014740 LM32-F200: MONITOR LED FULL HD DA 31.55 - M-0014740

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0014740 LM32-F200: MONITOR LED FULL HD DA 31.55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554980909

Artikelnummer

DUHM-0014740

Herstellernummer

M-0014740

Hersteller

DUH

Monitor LED Full HD da 31.55" formato 16:9 in housing plastico, risoluzione 1920x1080, contrasto 1400:1, luminosita 200 nit, angolo di visione 178?/178?, ingressi: 1 VGA, 1 HDMI, 1 UDB, VESA 75x75 mm, alimentazione 100~240 Vac <55 W