Startseite

DAB PUMPS SPA - DAB60167411 KDNE 65-315/320/A/BAQE/1/15/4 MCE-P 3X40 - 60167411

KopierenKopieren
DAB PUMPS SPA - DAB60167411 KDNE 65-315/320/A/BAQE/1/15/4 MCE-P 3X40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059893085207

Artikelnummer

DAB60167411

Herstellernummer

60167411

Hersteller

DAB

KDNE di DAB e una pompa centrifuga normalizzata con inverter MCE-P montato di serie, progettata per attivita di pressurizzazione in ambiti civili e commerciali e per l?utilizzo nei sistemi di irrigazione anche in agricoltura. Connettore di aspirazione assiale, connettore di mandata radiale. La pompa e ingegnerizzata in modo da permettere lo smontaggio dei cuscinetti, della girante e della tenuta senza la rimozione del corpo pompa (back pull out design). Motore elettrico a due o quattro poli. L'inverter MCE-P aumenta il confort grazie alla pressione costante al variare della richiesta (sensore di pressione di serie), aumenta l'efficienza, consente un risparmio energetico, protegge dai colpi d'ariete e semplifica la configurazione grazie al display. Possibilita di controllo remoto grazie al servizio DConnect con DConnect Box fornito separatamente. Disponibile a listino anche la versione KDNE per la circolazione dell'acqua in impianti di riscaldamento e condizionamento con inverter MCE-C.