Startseite

DAB PUMPS SPA - DAB60153573. NOVA UP 600MAE - 60153573.

KopierenKopieren
DAB PUMPS SPA - DAB60153573. NOVA UP 600MAE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059893035455

Artikelnummer

DAB60153573.

Herstellernummer

60153573.

Hersteller

DAB

Nova Up e una pompa sommergibile da drenaggio a mandata verticale per utilizzi in ambiti domestici e residenziali. Disponibile in versione automatica oppure manuale con filtro removibile per aspirazione fino a 5 mm; Nova Up e pompa robusta e versatile, puo adattarsi a diversi tipi di installazione. Corpo pompa, girante, calotta e griglia di aspirazione in tecnopolimero. Motore, albero rotore e viteria in acciaio inossidabile. Motore sommergibile di tipo asincrono a servizio continuo. Statore inserito in un involucro ermetico in acciaio inossidabile. Protezione termo-amperometrica incorporata e condensatore permanentemente inserito. Dotata di valvola di non ritorno e raccordo adattabile ai diversi diametri di tubazione. Profondita minima di pescaggio: NOVA UP 300 M-A 120 mm NOVA UP 300 M-NA 60 mm NOVA UP 600 M-A 165 mm NOVA UP 600 M-NA 70 mm