Startseite

DAB PUMPS SPA - DAB002789002 ALLARME ACUSTICO - 230 V - 50 HZ

KopierenKopieren
DAB PUMPS SPA - DAB002789002 ALLARME ACUSTICO - 230 V - 50 HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152422126

Artikelnummer

DAB002789002

Herstellernummer

002789002

Hersteller

DAB

ALLARME ACUSTICO 230V 50Hz