Startseite

CROUZET - CROBL2R08MV1 SYR-LINE DOUBLE OUTPUT TIMER BL2R, 12-24 - BL2R08MV1

KopierenKopieren
CROUZET - CROBL2R08MV1 SYR-LINE DOUBLE OUTPUT TIMER BL2R, 12-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.5...864000 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...240 V

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449071794617

Artikelnummer

CROBL2R08MV1

Herstellernummer

BL2R08MV1

Hersteller

CRO

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.5...864000 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...240 V

Nennstrom:

8 A

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12...240 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Breite:

17.5 mm

Tiefe:

60 mm

Höhe:

90 mm

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

I timer ad elevata potenza della gamma specializzata Syrline sono progettati per soddisfare esigenze specifiche in varie applicazioni. I timer hanno una struttura compatta per adattarsi a tutti i pannelli modulari. Multifunzione, Tensione di alimentazione 12 -> 240 V c.a./c.c.