CROUZET - CRO99793810 ELECTROMECHANICAL HOUR COUNTER CHMDR, 10 - 99793810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - DIN-Schiene
Anzahl der Zeichen - 7
Spannungsart - DC
Mit Reset-Funktion - nein
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
3593150045085
Artikelnummer
CRO99793810
Herstellernummer
99793810
Hersteller
CRO
Ausführung:
DIN-Schiene
Anzahl der Zeichen:
7
Spannungsart:
DC
Mit Reset-Funktion:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Messwerk:
analog
Breite in Teilungseinheiten:
2


