Startseite

CROUZET - CRO99782714 ELECTROMECHANICAL HOUR COUNTER CHM48X24, - 99782714

KopierenKopieren
CROUZET - CRO99782714 ELECTROMECHANICAL HOUR COUNTER CHM48X24,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz der Eingangsspannung - 50 Hz

  • Ausführung - Frontmontage

  • Anzahl der Zeichen - 7

  • Spannungsart - AC

  • Mit Reset-Funktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071031187

Artikelnummer

CRO99782714

Herstellernummer

99782714

Hersteller

CRO

Frequenz der Eingangsspannung:

50 Hz

Ausführung:

Frontmontage

Anzahl der Zeichen:

7

Spannungsart:

AC

Mit Reset-Funktion:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

24 mm

Messwerk:

analog

Ottima visibilità grazie alle grandi dimensioni delle cifre (4mm), colori dei numeri bianco con sfondo nero, Grado di protezione IP 52o IP 55 con accessori, temperatura ambiente in utilizzo: -10...+50, massima sezione dei conduttori collegabili: 2.5 mm².Peso 50 g.