Startseite

CROUZET - CRO99777810 ELECTROMECHANICAL IMPULSE COUNTER CIM48X - 99777810

KopierenKopieren
CROUZET - CRO99777810 ELECTROMECHANICAL IMPULSE COUNTER CIM48X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Frontmontage

  • Spannungsart - DC

  • Anzahl der Zeichen - 67

  • Mit Reset-Funktion - nein

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071031163

Artikelnummer

CRO99777810

Herstellernummer

99777810

Hersteller

CRO

Ausführung:

Frontmontage

Spannungsart:

DC

Anzahl der Zeichen:

67

Mit Reset-Funktion:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

24 mm

Messwerk:

analog

Ottima visibilità grazie alle grandi dimensioni delle cifre (4mm), colori dei numeri bianco con sfondo nero, Grado di protezione IP 40, temperatura ambiente in utilizzo: -15...+50, Collegamenti a faston o morsetti a vite. Peso 65 g.