Startseite

CROUZET - CRO99772810 ELECTROMECHANICAL HOUR COUNTER CHM48, 10 - 99772810

KopierenKopieren
CROUZET - CRO99772810 ELECTROMECHANICAL HOUR COUNTER CHM48, 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Frontmontage

  • Anzahl der Zeichen - 7

  • Spannungsart - DC

  • Mit Reset-Funktion - nein

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 15 ST

EAN

3593150044965

Artikelnummer

CRO99772810

Herstellernummer

99772810

Hersteller

CRO

Ausführung:

Frontmontage

Anzahl der Zeichen:

7

Spannungsart:

DC

Mit Reset-Funktion:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Messwerk:

analog

Ottima visibilità grazie alle grandi dimensioni delle cifre (4mm), colori dei numeri bianco con sfondo nero, Grado di protezione IP 52, temperatura ambiente in utilizzo: -15...+50, massima sezione dei conduttori collegabili: 2.5 mm².Peso 50 g.