CROUZET - CRO88974164 MILLENIUM 3 SMART XD26, 16 INPUTS, 10 RE - 88974164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Mit Relaisausgang - ja
Grundgerät - ja
Schaltstrom - 8 A
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449074416257
Artikelnummer
CRO88974164
Herstellernummer
88974164
Hersteller
CRO
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Mit Relaisausgang:
ja
Grundgerät:
ja
Schaltstrom:
8 A
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der analogen Ausgänge:
10
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Mit Display:
ja
Erweiterbar:
ja
Erweiterungsgerät:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Breite:
124.6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm


