Startseite

CROUZET - CRO88974161 MILLENIUM 3 SMART XD26, 16 INPUTS, 10 RE - 88974161

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Mit Relaisausgang - ja

  • Grundgerät - ja

  • Schaltstrom - 8 A

  • Anzahl der analogen Eingänge - 6

Packung

  • 5 ST

EAN

3606480900129

Artikelnummer

CRO88974161

Herstellernummer

88974161

Hersteller

CRO

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Mit Relaisausgang:

ja

Grundgerät:

ja

Schaltstrom:

8 A

Anzahl der analogen Eingänge:

6

Anzahl der analogen Ausgänge:

10

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Mit Display:

ja

Erweiterbar:

ja

Erweiterungsgerät:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Breite:

124.6 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe:

100 mm

Tiefe:

68 mm

Modulo logico serie/modello MILLENIUM 3 SMART XD26- 16I 10 O R 24 VD