CROUZET - CRO88974151 MILLENIUM 3 SMART LOGIC CONTROLLER XB26, - 88974151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Schaltstrom - 8 A
Anzahl der analogen Eingänge - 6
Anzahl der digitalen Eingänge - 10
Packung
1 ST
EAN
7449072605813
Artikelnummer
CRO88974151
Herstellernummer
88974151
Hersteller
CRO
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Schaltstrom:
8 A
Anzahl der analogen Eingänge:
6
Anzahl der digitalen Eingänge:
10
Mit Relaisausgang:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Mit Display:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Grundgerät:
nein
Erweiterungsgerät:
ja
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
124.6 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
67.5 mm


