CROUZET - CRO88974081 MILLENIUM 3 SMART LOGIC CONTROLLER KIT C - 88974081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Enthält Grundgerät - ja
Enthält Baugruppenträger - nein
Enthält analoges Eingangs-Modul - ja
Enthält Stromversorgung - ja
Enthält Programmier-Software - ja
Packung
1 ST
EAN
3593150046235
Artikelnummer
CRO88974081
Herstellernummer
88974081
Hersteller
CRO
Enthält Grundgerät:
ja
Enthält Baugruppenträger:
nein
Enthält analoges Eingangs-Modul:
ja
Enthält Stromversorgung:
ja
Enthält Programmier-Software:
ja
Enthält digitales Eingangs-Modul:
ja
Enthält Verbindungskabel:
ja
Enthält digitales Ausgangs-Modul:
ja
Enthält Monitor:
ja
Enthält Speichereinheit:
ja
Enthält Dokumentation:
nein
Enthält Simulationsmodul:
nein
Software vorinstalliert:
nein
Enthält Visualisierungs-Software:
nein
Enthält Bibliotheken:
ja
Enthält weitere Komponenten:
ja


