CROUZET - CRO88974043 MILLENIUM 3 SMART CD12, 8 INPUTS, 4 RELA - 88974043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V
Mit Relaisausgang - ja
Grundgerät - ja
Schaltstrom - 8 A
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 100...240 V
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
240 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3593150039695
Artikelnummer
CRO88974043
Herstellernummer
88974043
Hersteller
CRO
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Mit Relaisausgang:
ja
Grundgerät:
ja
Schaltstrom:
8 A
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Mit Display:
ja
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Erweiterbar:
ja
Erweiterungsgerät:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Breite:
71.2 mm
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
100 mm
Tiefe:
68 mm


