Startseite

CROUZET - CRO88974041 MILLENIUM 3 SMART CD12, 8 INPUTS, 4 RELA - 88974041

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Mit Relaisausgang - ja

  • Grundgerät - ja

  • Schaltstrom - 8 A

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

240 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480899812

Artikelnummer

CRO88974041

Herstellernummer

88974041

Hersteller

CRO

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Mit Relaisausgang:

ja

Grundgerät:

ja

Schaltstrom:

8 A

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

4

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Mit Display:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Erweiterbar:

ja

Erweiterungsgerät:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Breite:

71.2 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe:

100 mm

Tiefe:

68 mm

Crouzet : MILLENIUM 3 SMART CD12- 8I 4O R 24VDC, Modulo logico