CROUZET - CRO88970321 MILLENIUM 3 DIGITAL EXPANSION XE10R, 10 - 88970321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 6
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Zulässige Spannung am Eingang - 20.4...28.8 V
Packung
1 ST
EAN
8001021089700
Artikelnummer
CRO88970321
Herstellernummer
88970321
Hersteller
CRO
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Zulässige Spannung am Eingang:
20.4...28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Ausgangsstrom:
5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
72 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
57.5 mm


