CROUZET - CRO88970231 MILLENIUM 3 DIGITAL EXPANSION XR14, 14 I - 88970231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 6
Zulässige Spannung am Eingang - 20.4...28.8 V
Packung
1 ST
EAN
8001021085993
Artikelnummer
CRO88970231
Herstellernummer
88970231
Hersteller
CRO
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Zulässige Spannung am Eingang:
20.4...28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Ausgangsstrom:
8 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
72 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
57.5 mm