Startseite

CROUZET - CRO88970161 MILLENIUM 3 ESSENTIAL XD26, 16 INPUTS, 1 - 88970161

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Mit Relaisausgang - ja

  • Grundgerät - ja

  • Schaltstrom - 8 A

  • Anzahl der analogen Eingänge - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

3593150025940

Artikelnummer

CRO88970161

Herstellernummer

88970161

Hersteller

CRO

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Mit Relaisausgang:

ja

Grundgerät:

ja

Schaltstrom:

8 A

Anzahl der analogen Eingänge:

6

Anzahl der analogen Ausgänge:

10

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

10

Mit Display:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Erweiterbar:

ja

Erweiterungsgerät:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Breite:

124.6 mm

Schutzart (IP):

IP40

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe:

100 mm

Tiefe:

58 mm

Soluzione con display economica. Memoria: 120 linee in linguaggio LADDER e fino a 350 blocchi in linguaggio FBD. Display LCD a 4 linee da 18 caratteri, con retroilluminazione pilotabile. Possibilità di modificare i parametri dal pannello frontale. Ingressi analogici 0-20 mA/Pt 100 con convertitori.

Ein CROUZET Produkt

Entdecken Sie die CROUZET-Serie