CROUZET - CRO88970141 MILLENIUM 3 ESSENTIAL XD10, 6 INPUTS, 4 - 88970141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Mit Relaisausgang - ja
Grundgerät - ja
Schaltstrom - 8 A
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
152 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001022031470
Artikelnummer
CRO88970141
Herstellernummer
88970141
Hersteller
CRO
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Mit Relaisausgang:
ja
Grundgerät:
ja
Schaltstrom:
8 A
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Mit Display:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Erweiterbar:
ja
Erweiterungsgerät:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Breite:
71.2 mm
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Ein CROUZET Produkt
Entdecken Sie die CROUZET-Serie


