CROUZET - CRO88970111 MILLENIUM 3 ADAPTED SOLUTION SOFTWARE - 88970111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - ja
Geeignet für Betriebssystem Windows NT - ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 - ja
Geeignet für Betriebssystem Windows XP - ja
Geeignet für Betriebssystem Windows ME - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Software di programmazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001021692221
Artikelnummer
CRO88970111
Herstellernummer
88970111
Hersteller
CRO
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
ja
Bausteinbibliothek:
integriert


