CROUZET - CRO88970051 MILLENIUM 3 ESSENTIAL CD20, 12 INPUTS, 8 - 88970051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Mit Relaisausgang - ja
Grundgerät - ja
Schaltstrom - 8 A
Anzahl der analogen Eingänge - 6
Packung
5 ST
EAN
3593150025674
Artikelnummer
CRO88970051
Herstellernummer
88970051
Hersteller
CRO
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Mit Relaisausgang:
ja
Grundgerät:
ja
Schaltstrom:
8 A
Anzahl der analogen Eingänge:
6
Anzahl der analogen Ausgänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Mit Display:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Mit optischer Schnittstelle:
ja
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Erweiterbar:
nein
Erweiterungsgerät:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Breite:
124.6 mm
Funkstandard Bluetooth:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
100 mm
Tiefe:
58 mm
Ein CROUZET Produkt
Entdecken Sie die CROUZET-Serie


