Startseite

CROUZET - CRO88970041 MILLENIUM 3 ESSENTIAL CD12, 8 INPUTS, 4 - 88970041

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Mit Relaisausgang - ja

  • Grundgerät - ja

  • Schaltstrom - 8 A

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

240 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480898792

Artikelnummer

CRO88970041

Herstellernummer

88970041

Hersteller

CRO

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Mit Relaisausgang:

ja

Grundgerät:

ja

Schaltstrom:

8 A

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

4

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Mit Display:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Erweiterbar:

nein

Erweiterungsgerät:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Breite:

71.2 mm

Schutzart (IP):

IP40

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe:

100 mm

Tiefe:

58 mm

Soluzione con display economica. Memoria: 120 linee in linguaggio LADDER e fino a 350 blocchi in linguaggio FBD. Display LCD a 4 linee da 18 caratteri, con retroilluminazione pilotabile. Possibilità di modificare i parametri dal pannello frontale. Ingressi analogici 0-20 mA/Pt 100 con convertitori.

Ein CROUZET Produkt

Entdecken Sie die CROUZET-Serie