CROUZET - CRO88886516 ANALOG TIMER, TMR48 L, PANEL MOUNT, 12 - 88886516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.02...1080000 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001022296176
Artikelnummer
CRO88886516
Herstellernummer
88886516
Hersteller
CRO
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.02...1080000 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...240 V
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
ja
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
ja
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...240 V
Breite:
48 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
96.8 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
48 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Ein CROUZET Produkt
Entdecken Sie die CROUZET-Serie


