CROUZET - CRO88827054 CHRONOS 2 TIMER MLS2, 24-240 VAC, 0.7 A, - 88827054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Zeitbereich - 0.1...360000 s
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076546983
Artikelnummer
CRO88827054
Herstellernummer
88827054
Hersteller
CRO
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Zeitbereich:
0.1...360000 s
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
ja
Mit Halbleiterausgang:
ja
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...240 V
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
90 mm


