CROUZET - CRO87629114 PRESET CHRONOMETER CTR48E, BLCD, 6 DIGIT - 87629114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz der Eingangsspannung - 5000 Hz
Spannungsart - AC
Ausführung - Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Breite - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071031118
Artikelnummer
CRO87629114
Herstellernummer
87629114
Hersteller
CRO
Frequenz der Eingangsspannung:
5000 Hz
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Messwerk:
digital
Anzahl der Zeichen:
6
Mit Reset-Funktion:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1


