Startseite

CROUZET - CRO87623570 MULTIFUNCTION COUNTER CTR24L, LED, 6 DIG - 87623570

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz der Eingangsspannung - 50000 Hz

  • Ausführung - Frontmontage

  • Anzahl der Zeichen - 6

  • Spannungsart - DC

  • Mit Reset-Funktion - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071031088

Artikelnummer

CRO87623570

Herstellernummer

87623570

Hersteller

CRO

Frequenz der Eingangsspannung:

50000 Hz

Ausführung:

Frontmontage

Anzahl der Zeichen:

6

Spannungsart:

DC

Mit Reset-Funktion:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

24 mm

Messwerk:

digital

Contatore multifunzione senza preselezione. • Display LED 6 cifre ad alta luminosità • Funzioni: contatore, tachimetro, cronometro. • Massima frequenza di ingresso: 50 kHz • Facile da programmare • Fattore di scala • Range di conteggio: 0,001 s ÷ 999,999h