CROUZET - CRO87622170 ELECTRONIC HOUR COUNTER CTR24, LCD, 8 DI - 87622170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC/DC
Ausführung - Frontmontage
Breite - 48 mm
Höhe - 24 mm
Messwerk - digital
Packung
1 ST
EAN
3593150044729
Artikelnummer
CRO87622170
Herstellernummer
87622170
Hersteller
CRO
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung:
Frontmontage
Breite:
48 mm
Höhe:
24 mm
Messwerk:
digital
Anzahl der Zeichen:
7
Mit Reset-Funktion:
ja
Contaimpulsi da quadro serie/modello HOUR COUNTER 2224 LCD- 24X48


