CROUZET - CRO87622162 ELECTRONIC HOUR COUNTER CTR24, LCD, 8 DI - 87622162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Frontmontage
Spannungsart - DC
Anzahl der Zeichen - 7
Mit Reset-Funktion - ja
Breite - 48 mm
Packung
5 ST
EAN
3593150044705
Artikelnummer
CRO87622162
Herstellernummer
87622162
Hersteller
CRO
Ausführung:
Frontmontage
Spannungsart:
DC
Anzahl der Zeichen:
7
Mit Reset-Funktion:
ja
Breite:
48 mm
Höhe:
24 mm
Messwerk:
digital
Contaore, stato solido ingresso NPN. Modello retroilluminato, 4 range di tempo selezionabili: ore 99.999.99- 99.999.59 ore- 999.999.9 s - 9.999 ore 59 min 59 s.Alimentato da una batteria al litio, durata 8 anni. Collegamento a vite nella parte posterioredel corpo con 8 morsetti. Massima sezione dei cavi collegabili: 1,5 mm², fissaggio con staffa. Grado di protezione IP 65. Temperatura ambiente di impiego: -10...60°C. Tensione di breackdown EN 61000-6-2: 2000V/ 50 Hz/ 1 min. Altitudine 2000 metri. Peso 50 g.


