CROUZET - CRO87622090 ELECTRONIC IMPULSE COUNTER CTR24, BLCD, - 87622090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz der Eingangsspannung - 30 Hz
Ausführung - Frontmontage
Anzahl der Zeichen - 8
Spannungsart - AC/DC
Mit Reset-Funktion - ja
Packung
1 ST
EAN
3593150044699
Artikelnummer
CRO87622090
Herstellernummer
87622090
Hersteller
CRO
Frequenz der Eingangsspannung:
30 Hz
Ausführung:
Frontmontage
Anzahl der Zeichen:
8
Spannungsart:
AC/DC
Mit Reset-Funktion:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
24 mm
Messwerk:
digital


