CROUZET - CRO87622081 ELECTRONIC IMPULSE COUNTER CTR24, BLCD, - 87622081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Frontmontage
Spannungsart - DC
Anzahl der Zeichen - 8
Mit Reset-Funktion - ja
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
3593150044682
Artikelnummer
CRO87622081
Herstellernummer
87622081
Hersteller
CRO
Ausführung:
Frontmontage
Spannungsart:
DC
Anzahl der Zeichen:
8
Mit Reset-Funktion:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
24 mm
Messwerk:
digital
Contatore totalizzatore senza preselezione. • Display LCD 8 cifre retroilluminato arancione • Alimentato da batteria al litio • Tipo di ingresso di conteggio: 1 ingresso a stato solido e 1 ingresso in tensione • Le direzioni di conteggio possono essere selezionate con l'ingresso