Startseite

CROUZET - CRO87622070 ELECTRONIC IMPULSE COUNTER CTR24, LCD, 8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Frontmontage

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Zeichen - 8

  • Mit Reset-Funktion - ja

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3593150044668

Artikelnummer

CRO87622070

Herstellernummer

87622070

Hersteller

CRO

Ausführung:

Frontmontage

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Zeichen:

8

Mit Reset-Funktion:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

24 mm

Messwerk:

digital

Contatore totalizzatore senza preselezione. • Display LCD 8 cifre non retroilluminato • Alimentato da batteria al litio • Tipo di ingresso di conteggio: ingresso in tensione