CROUZET - CRO87622061 ELECTRONIC IMPULSE COUNTER CTR24, LCD, 8 - 87622061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz der Eingangsspannung - 12000 Hz
Spannungsart - DC
Ausführung - Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Breite - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
3593150044651
Artikelnummer
CRO87622061
Herstellernummer
87622061
Hersteller
CRO
Frequenz der Eingangsspannung:
12000 Hz
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
24 mm
Messwerk:
digital
Anzahl der Zeichen:
8
Mit Reset-Funktion:
ja


