Startseite

CROUZET - CRO87621225 MULTIFUNCTION COUNTER CTR48, MLCD, PNP/N - 87621225

KopierenKopieren
CROUZET - CRO87621225 MULTIFUNCTION COUNTER CTR48, MLCD, PNP/N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz der Eingangsspannung - 40000 Hz

  • Ausführung - Frontmontage

  • Anzahl der Zeichen - 6

  • Spannungsart - AC

  • Mit Reset-Funktion - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3593150044552

Artikelnummer

CRO87621225

Herstellernummer

87621225

Hersteller

CRO

Frequenz der Eingangsspannung:

40000 Hz

Ausführung:

Frontmontage

Anzahl der Zeichen:

6

Spannungsart:

AC

Mit Reset-Funktion:

ja

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Messwerk:

digital

Contattore, contagiri, cronometro, multi-totalizzatore. Frequenza di ingresso massima 40 KHz. Display LCD retroilluminato multicolore (verde, rosso) a 2 linee, 6 cifre. Uscita: 1 relè di scambio, 1 relè NO, 2 relè stato a solido.