CROUZET - CRO87621215 MULTIFUNCTION COUNTER CTR48, MLCD, PNP/N - 87621215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz der Eingangsspannung - 40000 Hz
Spannungsart - AC
Ausführung - Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Breite - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
3593150044521
Artikelnummer
CRO87621215
Herstellernummer
87621215
Hersteller
CRO
Frequenz der Eingangsspannung:
40000 Hz
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Messwerk:
digital
Anzahl der Zeichen:
6
Mit Reset-Funktion:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1


