Startseite

CROUZET - CRO87621112 MULTIFUNCTION COUNTER CTR48, BLCD, PNP/N - 87621112

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz der Eingangsspannung - 40000 Hz

  • Ausführung - Frontmontage

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Zeichen - 6

  • Mit Reset-Funktion - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3593150044477

Artikelnummer

CRO87621112

Herstellernummer

87621112

Hersteller

CRO

Frequenz der Eingangsspannung:

40000 Hz

Ausführung:

Frontmontage

Spannungsart:

AC

Anzahl der Zeichen:

6

Mit Reset-Funktion:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Messwerk:

digital

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Contatore 48x48 multifunzione con display LCD retroilluminato arancione. • Funzioni: contatore, tachimetro, cronometro, multitotalizzatore, contatore di lotti, totalizzatore a preselezione. • Massima frequenza di ingresso: 40 kHz • Facile modifica dei preset • Fattore di scala • Connettori rimovibili • 1 Relè contatto in scambio 5A e 1 uscita a stato solido • Display retroilluminato LCD arancio: 2 righe, 6 cifre