Startseite

CROUZET - CRO87621111 MULTIFUNCTION COUNTER CTR48, BLCD, PNP/N - 87621111

KopierenKopieren
CROUZET - CRO87621111 MULTIFUNCTION COUNTER CTR48, BLCD, PNP/N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz der Eingangsspannung - 40000 Hz

  • Ausführung - Frontmontage

  • Anzahl der Zeichen - 6

  • Spannungsart - DC

  • Mit Reset-Funktion - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3593150044484

Artikelnummer

CRO87621111

Herstellernummer

87621111

Hersteller

CRO

Frequenz der Eingangsspannung:

40000 Hz

Ausführung:

Frontmontage

Anzahl der Zeichen:

6

Spannungsart:

DC

Mit Reset-Funktion:

ja

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Messwerk:

digital

Contatore, tachimetro, cronometro, multi-totalizzatore, Frequenza di ingresso massima 40 KHz, voltaggio da 10 a 30 Vdc. Display LCD retroilluminato arancione. Uscita: 1 cantatto in scambio a relè.1 a stato solido.