Startseite

CROUZET - CRO84903020 PHASE MONITORING RELAY EMWS ESSENTIAL, 2 - 84903020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 183...528 V

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 208...480 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3593150045801

Artikelnummer

CRO84903020

Herstellernummer

84903020

Hersteller

CRO

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

183...528 V

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

208...480 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

nein

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

17.5 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

90 mm

Tiefe:

44 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

208...480 V

Relè controllo fase e sequenza per montaggio su guida DIN, COntrollo 3 fase, sequenza e mancanza fase.