Startseite

CROUZET - CRO84137110N SSR, GN, SINGLE PHASE, PANEL MOUNT, 25A, - 84137110N

KopierenKopieren
CROUZET - CRO84137110N SSR, GN, SINGLE PHASE, PANEL MOUNT, 25A,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

3593150048727

Artikelnummer

CRO84137110N

Herstellernummer

84137110N

Hersteller

CRO

I relè¨ a stato solido Crouzet sono tornati e offrono la stessa potenza in un design nuovo e leggero, ideale per ambienti ostili. Una funzione aggiuntiva è una copertura rimovibile integrata, che consente di ottenere una versione IP00 o IP20 sullo stesso prodotto. La protezione da sovratensione in ingresso e in uscita è standard nelle versioni Classic e Performance. I nuovi relè a stato solido Crouzet sono disponibili nelle versioni per montaggio a pannello e montaggio su guida DIN, con un'ampia gamma in grado di gestire fino a 125 amp/660 V CA. Le opzioni di commutazione includono zero cross, random o special cross, in grado di gestire carichi resistivi, induttivi e capacitivi in ​​un singolo prodotto. Inoltre, sono disponibili una serie di codici per tensione in CC, insieme alle versioni di rilevamento del carico e diagnostica. "I relè a stato solido Crouzet sono progettati per essere utilizzati nella maggior parte delle applicazioni, garantendo una lunga durata. Sono facili da installare, facili da usare, robusti e multiuso. Tutti i codici sono certificati CE e sono disponibili anche con i marchi cЯUus, VDE ed EAC.  "