Startseite

CROUZET - CRO83873102 LIMIT SWITCH, CLASSIC, 8387 SERIES, 8387 - 83873102

KopierenKopieren
CROUZET - CRO83873102 LIMIT SWITCH, CLASSIC, 8387 SERIES, 8387

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - mit Kabel vorkonfektioniert

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 10 ST

EAN

8001022880474

Artikelnummer

CRO83873102

Herstellernummer

83873102

Hersteller

CRO

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Schutzart (IP):

IP66

Breite des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

16 mm

Zwangsöffnung:

ja

Höhe des Sensors:

40 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausgang elektronisch:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Serie di interruttori di fine corsa a corsa ridotta, interruttori di fine corsa in contenitore metallico con cavo a 5 nuclei da 0,75 mm2, diametro esterno 7,3 mm e quattro elementi a contatto a ue vie e doppia apertura. I due contatti in movimento sono elettricamente isolati l'uno dall'altro. Tensione di impulso 2500 V, Tensione di isolamento 250 V,Tensione di esercizio 4...30 V,Corrente di funzionamento 1...100 mALunghezza cavo 1 metro Temperature di esercizio -25..+70 °C Passo fori di montaggio 20 mm IP66/67.Le dimensioni si riferiscono soltanto al corpo dell'interruttore di fine corsa.