CROUZET - CRO83873101 LIMIT SWITCH, CLASSIC, 8387 SERIES, 8387 - 83873101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - mit Kabel vorkonfektioniert
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Schutzart (IP) - IP66
Packung
10 ST
EAN
8001022866324
Artikelnummer
CRO83873101
Herstellernummer
83873101
Hersteller
CRO
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schutzart (IP):
IP66
Breite des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
76.6 mm
Zwangsöffnung:
ja
Höhe des Sensors:
31.5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausgang elektronisch:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C


