Startseite

CROUZET - CRO83870102 LIMIT SWITCH, CLASSIC, 8387 SERIES, 8387 - 83870102

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - mit Kabel vorkonfektioniert

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8001022854451

Artikelnummer

CRO83870102

Herstellernummer

83870102

Hersteller

CRO

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

16 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausgang elektronisch:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Finecorsa a dimensioni ridotte secondo NFC 63 145. IP 66/67. Custodia in metallo. Omologazione cUL. Preconfezionato con cavo lunghezza 2 metri.

Ein CROUZET Produkt

Entdecken Sie die CROUZET-Serie