Startseite

CROUZET - CRO83803001 LIMIT SWITCH, CLASSIC, 8380 SERIES, 8380 - 83803001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 25.5 mm

  • Höhe des Sensors - 60.5 mm

  • Länge des Sensors - 27 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5 A

  • Ausgang elektronisch - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8001021358141

Artikelnummer

CRO83803001

Herstellernummer

83803001

Hersteller

CRO

Breite des Sensors:

25.5 mm

Höhe des Sensors:

60.5 mm

Länge des Sensors:

27 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5 A

Ausgang elektronisch:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Mit Statusanzeige:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP55

Finecorsa miniatura. Custodia termoplastica. Dimensioni ridotte.

CROUZET

Ein CROUZET Produkt

Entdecken Sie die CROUZET-Serie