CROUZET - CRO83733315 LIMIT SWITCH, SPECIFIC, 8373 SERIES, 837 - 83733315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 24 mm
Höhe des Sensors - 36 mm
Länge des Sensors - 49 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5 A
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Packung
1 ST
EAN
8001021357809
Artikelnummer
CRO83733315
Herstellernummer
83733315
Hersteller
CRO
Breite des Sensors:
24 mm
Höhe des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
49 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...70 °C
Schutzart (IP):
IP56


