CROUZET - CRO83137031 MICROSWITCH, MINIATURE, 83137 SERIES, 83 - 83137031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel verstellbar
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
8013768598827
Artikelnummer
CRO83137031
Herstellernummer
83137031
Hersteller
CRO
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel verstellbar
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
29.6 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Höhe des Sensors:
18 mm
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5 A