CROUZET - CRO83137004 MICROSWITCH, MINIATURE, 83137 SERIES, 83 - 83137004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 12 mm
Höhe des Sensors - 18 mm
Länge des Sensors - 29.6 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Packung
1 ST
EAN
8013768080438
Artikelnummer
CRO83137004
Herstellernummer
83137004
Hersteller
CRO
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
29.6 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Stangenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit Statusanzeige:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...125 °C


